Hellermanntyton - Rail pour repères en inox prémarqués, taille 286 x 11 mm, jeu de 10 pieces - 540-01286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 286 mm
largeur - 11 mm
crantage - sans
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Hellermark SSM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026246482
Réf. Sonepar
00816624648
Réf. Fournisseur
540-01286
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
286 mm
largeur:
11 mm
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
couleur:
multicolore
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Rail porte repères inox pour 45 caractères, Inox, longeur 286 mm, largeur 11.0 mm, conditionnement par 10