Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Rail pour repères en inox prémarqués, taille 56 x 11 mm, jeu de 10 pieces - 540-01056

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Rail pour repères en inox prémarqués, taille 56 x 11 mm, jeu de 10 pieces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 56 mm

  • largeur - 11 mm

  • couleur - multicolore

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660047688

Réf. Sonepar

00816004768

Réf. Fournisseur

540-01056

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

56 mm

largeur:

11 mm

couleur:

multicolore

crantage:

sans

matériau:

acier inoxydable

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Rail porte repères inox pour 7 repères, Inox, longeur 56 mm, largeur 11.0 mm, conditionnement par 10

Les Atouts de l'article:

La solution Hellermark est utilisée par les industries ferroviaire, pétrolière, chimique, agroalimentaire et dans le bâtiment pour l'identification des fils et câbles. Ce système est particulièrement recommandé pour faire face aux environnements extrêmes.Pour les repères pre-embossés et colliers de fixation en acier inoxidablePeut contenir de 5 à 45 repères en fonction de la longueur du supportFixation rapide sur cables et tuyauxChaque support contient 2 capuchons placés à chaque extrémité pour assurer que les repères restent en placeLes extrémité peuvent être fermés avec une pinceLes supports peuvent être vissés ou rivetés