Hellermanntyton - Recharge Etiquettes auto-protégée 175REF pour RO175, diamètre 8.3 à 17.8 mm - 590-01751

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 8.38...17.78 mm

  • diamètre du câble - 8.38...17.78 mm

  • longueur - 76.2 mm

  • largeur - 19.05 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026172217

Réf. Sonepar

00816617221

Réf. Fournisseur

590-01751

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

8.38...17.78 mm

diamètre du câble:

8.38...17.78 mm

longueur:

76.2 mm

largeur:

19.05 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Etiquettes auto protégées Inscription manuelle, Vinyle (PVC), Blanc, longeur 19.05 mm, largeur 19.05 mm, toron mini 8.32 mm, toron maxi 17.78 mm, conditionnement par 90

Les Atouts de l'article:

RiteOn Starter PackLe "starter Pack" contient tout ce qui est nécéssaire pour débuter un travail de repérage (un dévidoir, un rouleau d'étiquette et un marqueur noir)RiteOn RechargesLes recharges sont disponibles en 6 coloris convenant à la plus part des applications. Le chargement des rouleaux est très simple. Marqueurs IndélébilesL'encre indélébile assure une identification permanente. Ces marqueurs sont distribué par étui de 2 et existent en noir et en rouge.