Hellermanntyton - Recharge Etiquettes auto-protégée 512REF pour RO512, diamètre 6.68 à 8.38 mm - 590-05121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 6.68...8.38 mm
diamètre du câble - 6.68...8.38 mm
longueur - 12.7 mm
largeur - 19.05 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026172231
Réf. Sonepar
00816617223
Réf. Fournisseur
590-05121
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
6.68...8.38 mm
diamètre du câble:
6.68...8.38 mm
longueur:
12.7 mm
largeur:
19.05 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage