Hellermanntyton - Repères câble TAGPU LOOP en Polyuréthane, 18X124mm, jaune, rouleau de 300pcs - 556-80589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - forme de rouleau 
- diamètre du câble - 4...35 mm 
- longueur - 124 mm 
- largeur - 18 mm 
- couleur - jaune 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Repère TIPTAG
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026733869
Réf. Sonepar
00816673386
Réf. Fournisseur
556-80589
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
4...35 mm
longueur:
124 mm
largeur:
18 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
crantage extérieur
matériau:
autre
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


