Hellermanntyton - Repères câble TAGPU LOOP en Polyuréthane, 18X124mm, rouge, rouleau de 300pcs - 556-80591

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 4...35 mm

  • longueur - 124 mm

  • largeur - 18 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026736648

Réf. Sonepar

00816673664

Réf. Fournisseur

556-80591

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

4...35 mm

longueur:

124 mm

largeur:

18 mm

type:

à paroi mince

Le TIPTAG PU LOOP, sans halogène, résistant aux UVs, rouge, se fixe sans collier en drapeau sur des câbles de 4 à 35mm. Il vous fera gagner du temps d'installation et économiser des colliers. Il est imprimable par transfert thermique.