Hellermanntyton - Repères de câbles détectable à marquer, bleu, de taille 15x100 mm - 556-26503

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 15 mm

  • couleur - bleu

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660696282

Réf. Sonepar

00816069628

Réf. Fournisseur

556-26503

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

longueur:

100 mm

largeur:

15 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi mince

crantage:

crantage extérieur

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Plaquettes d'identification , Polyoléfine avec particules métallique pour une détectabilité, bleu, longueur 100 mm, largeur 15 mm, 2 passages de collier, conditionnement par boîte de 5 rouleaux de 120

Les Atouts de l'article:

Les repères d'identification détectables TIPTAG MC sont particulièrement recommandés pour des applications dans les industries alimentaire, pharmaceutique ou toute autre industrie sensible à la problématique de la contamination et utilisant des systèmes de détection. La répartition homogène du métal sur toute la surface des repères signifie que même les petits fragments sont facilement détectables. Les TIPTAG MC sont perforés afin de les fixer rapidement à l'aide de colliers de serrage (MCT).Détection magnétiqueMarquage des câbles dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiquesExcellente résistance aux produits chimiquesRésistance aux hautes températuresNon inflammable