Hellermanntyton - Repères de câbles en Polyuréthane à marquer, blanc, de taille 11x65 mm - 556-25012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
longueur - 65 mm
largeur - 11 mm
crantage - sans
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repère TIPTAG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660631009
Réf. Sonepar
00816063100
Réf. Fournisseur
556-25012
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
longueur:
65 mm
largeur:
11 mm
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre





