Hellermanntyton - Repères de câbles en Polyuréthane à marquer, jaune, de taille 11x100 mm - 556-25020

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 11 mm

  • couleur - jaune

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660668517

Réf. Sonepar

00816066851

Réf. Fournisseur

556-25020

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

longueur:

100 mm

largeur:

11 mm

couleur:

jaune

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyuréthane, Jaune, longeur 100 mm, largeur 11.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 125

Les Atouts de l'article:

Les repères de câbles Tiptag PU sont constitués d’un matériau en polyuréthane robuste et flexible. Il est particulièrement adapté aux environnements difficiles où le matériau est exposé aux produits chimiques, aux fluides ou à l'abrasion. Les repères Tiptag sont présentés dans un format perforé spécial comprenant des ouvertures de fixation facilitant le montage avec des colliers de serrage. Ils conviennent également à des fins de modernisation.Imprimez le rouleau avec la gamme d’imprimantes à transfert thermique haut de gamme HellermannTyton.Un ruban spécial a été mis au point pour le Tiptag PU afin de créer un effet de «tatouage», de sorte que le marquage ne puisse pas être effacé, qu’il soit particulièrement durable et résistant aux fortes abrasions.Plaquettes d'identification TIPTAG en PolyuréthaneMatériau souple et très résistantPour les gros câbles et faisceauxPour des colliers jusqu'à 4,7 mm de largeurImpression avec une TT4000+ ou TT430 pour de meilleurs résultatsPackaging en bobine, prédécoupéAuto-extinguibleRésistance aux intempéries et aux UVRésistance à l'abrasionTrès bonne résistance aux produits chimiques