Hellermanntyton - Repères de câbles en Polyuréthane à marquer, vert, de taille 15x65 mm - 556-25018


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 15 mm
matériau - plastique
couleur - vert
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repère TIPTAG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660670855
Réf. Sonepar
00816064922
Réf. Fournisseur
556-25018
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
largeur:
15 mm
matériau:
plastique
couleur:
vert
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyuréthane, Vert, longeur 65 mm, largeur 15.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 190 pièces