Hellermanntyton - Repères de câbles, Jaune et blanc, 1 couleur par face, de taille 10X90 - 556-26007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 12.7 mm
largeur - 90 mm
couleur - multicolore
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repère TIPTAG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026313573
Réf. Sonepar
00816631357
Réf. Fournisseur
556-26007
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
12.7 mm
largeur:
90 mm
couleur:
multicolore
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Marquage des faisceaux de câbles, des tubes et des harnais lorsqu'une identification de faible poids et un marquage permanent sont requis. Une pellicule de protection supplémentaire n'est pas nécessaire.