Hellermanntyton - Repères de câbles, Jaune et blanc, 1 couleur par face, de taille 15X90 - 556-26009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 17.4 mm
largeur - 90 mm
couleur - multicolore
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repère TIPTAG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026313597
Réf. Sonepar
00816631359
Réf. Fournisseur
556-26009
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
17.4 mm
largeur:
90 mm
couleur:
multicolore
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Plaquettes d'identification, Polyoléfine, Jaune et Blanc, 1 couleur par face, de taille , longeur 15 mm, largeur 90.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Marquage des faisceaux de câbles, des tubes et des harnais lorsqu'une identification de faible poids et un marquage permanent sont requis. Une pellicule de protection supplémentaire n'est pas nécessaire.
Les Atouts de l'article:
Marquage des faisceaux de câbles, des tubes et des harnais lorsqu'une identification de faible poids et un marquage permanent sont requis. Une pellicule de protection supplémentaire n'est pas nécessaire.