Hellermanntyton - Repères de câbles sans halogène à marquer, blanc, de taille 11x100 mm - 556-20079


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
longueur - 100 mm
largeur - 11 mm
crantage - sans
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repère TIPTAG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026171760
Réf. Sonepar
00816617176
Réf. Fournisseur
556-20079
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
longueur:
100 mm
largeur:
11 mm
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre