Hellermanntyton - Repères de câbles sans halogène à marquer, blanc, de taille 25x100 mm - 556-22002

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 25 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660625534

Réf. Sonepar

00816062553

Réf. Fournisseur

556-22002

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

longueur:

100 mm

largeur:

25 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Blanche, longeur 100 mm, largeur 25.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 120

Les Atouts de l'article:

Les TIPTAG sont conçus pour l'identification des faisceaux ou des harnais dans les environnements électriques, électroniques et de câblage en général mais aussi dans l'industrie ferroviaire. Ces plaquettes d'identification HF sont sans halogène et les propriétés du matériau qui les composent leur permet de limiter la propagation de fumées ainsi que leur densité et leur toxicité. Ces Tiptag, de qualité professionnelle, peuvent également servir pour de la maintenance. L'impression avec les imprimantes thermiques et rubans encreur premium HellermannTyton permet d'optimiser la qualité et la tenue dans le temps des impressions. Plaquettes d'identification pour câbles et faisceaux de gros diamètreSans halogèneRetardateur de flammesFormat prédécoupé avec des ouvertures prévues pour le passage des colliers D'autres couleurs disponibles