Hellermanntyton - Repères de câbles sans halogène à marquer, blanc, de taille 5x50 mm - 556-81500

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

  • avec zone de texte - Oui

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660719967

Réf. Sonepar

00816071996

Réf. Fournisseur

556-81500

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

couleur:

blanc

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Blanc, longeur 50 mm, largeur 5 mm, 2 passages de colliers, conditionnement par 500 pièces