Hellermanntyton - Repères de câbles sans halogène à marquer, bleu, de taille 40x120 mm - 556-23001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 120 mm
largeur - 40 mm
matériau - plastique
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repère TIPTAG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660625688
Réf. Sonepar
00816062568
Réf. Fournisseur
556-23001
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
120 mm
largeur:
40 mm
matériau:
plastique
couleur:
bleu
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Bleu, longeur 120 mm, largeur 40.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 100 pièces