Hellermanntyton - Repères de câbles sans halogène à marquer, jaune, de taille 25x65 mm - 556-22064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
longueur - 65 mm
largeur - 25 mm
couleur - jaune
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repère TIPTAG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026666884
Réf. Sonepar
00816000276
Réf. Fournisseur
556-22064
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
longueur:
65 mm
largeur:
25 mm
couleur:
jaune
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les TIPTAG sont conçus pour l'identification des faisceaux ou des harnais dans les environnements électriques, électroniques et de câblage en général mais aussi dans l'industrie ferroviaire. Ces plaquettes d'identification HF sont sans halogène et les propriétés du matériau qui les composent leur permet de limiter la propagation de fumées ainsi que leur densité et leur toxicité. Ces Tiptag, de qualité professionnelle, peuvent également servir pour de la maintenance. L'impression avec les imprimantes thermiques et rubans encreur premium HellermannTyton permet d'optimiser la qualité et la tenue dans le temps des impressions. Plaquettes d'identification pour câbles et faisceaux de gros diamètreSans halogèneRetardateur de flammesFormat prédécoupé avec des ouvertures prévues pour le passage des colliers D'autres couleurs disponibles