Hellermanntyton - Repères de câbles sans halogène à marquer, rouge, de taille 11x100 mm - 556-20091


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
longueur - 100 mm
largeur - 11 mm
matériau - plastique
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repère TIPTAG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660013157
Réf. Sonepar
00816001315
Réf. Fournisseur
556-20091
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
longueur:
100 mm
largeur:
11 mm
matériau:
plastique
couleur:
rouge
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Rouge, longeur 100 mm, largeur 11.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 120 pièces