Hellermanntyton - Repères de câbles sans halogène à marquer, rouge, de taille 15x105 mm - 556-21072

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 105 mm

  • largeur - 15 mm

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026299952

Réf. Sonepar

00816629995

Réf. Fournisseur

556-21072

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

105 mm

largeur:

15 mm

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

rouge

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Rouge, longeur 105 mm, largeur 15.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 115 pièces