Hellermanntyton - Repères de câbles sans halogène à marquer, vert, de taille 11x65 mm - 556-20065


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 65 mm
largeur - 11 mm
crantage - sans
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repère TIPTAG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660196065
Réf. Sonepar
00816019606
Réf. Fournisseur
556-20065
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
65 mm
largeur:
11 mm
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
vert
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Vert, longeur 65 mm, largeur 11.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 190 pièces