Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Repères en inox prédécoupés, marquage 3, taille 10x6 mm, jeu de 10x20 caractères - 540-01630

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Repères en inox prédécoupés, marquage 3, taille 10x6 mm, jeu de 10x20 caractères

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 10 mm

  • largeur - 6 mm

  • couleur - autre

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660047329

Réf. Sonepar

00816004732

Réf. Fournisseur

540-01630

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

10 mm

largeur:

6 mm

couleur:

autre

crantage:

sans

matériau:

acier inoxydable

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Repères en inox prédécoupés, marquage 3, par 200 pces, Inox, longeur 10 mm, largeur 6.0 mm, conditionnement par 200

Les Atouts de l'article:

La solution Hellermark est utilisée par les industries ferroviaire, pétrolière, chimique, agroalimentaire et dans le bâtiment pour l'identification des fils et câbles. Ce système est particulièrement recommandé pour faire face aux environnements extrêmes.L’acier inoxydable SS316 est idéal pour faire face aux environnements extrêmesInsérer les repères (SSM) dans le support de montage (SSC) et verrouiller le tout avec le capuchon en plastique (SSCPP) ou en pinçant les extrémités avec une pinceFixer les supports en utilisant des colliers métalliques de largeur max. 8 mmLes repères peuvent être rivetés ou vissés grâce aux deux trous de 3 mm à chaque extrémité