Hellermanntyton - Repères en inox prédécoupés, marquage 4, taille 10x6 mm, jeu de 10x20 caractères - 540-01640
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 10 mm
largeur - 6 mm
couleur - autre
crantage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Hellermark SSM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660047336
Réf. Sonepar
00816004733
Réf. Fournisseur
540-01640
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
10 mm
largeur:
6 mm
couleur:
autre
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La solution Hellermark est utilisée par les industries ferroviaire, pétrolière, chimique, agroalimentaire et dans le bâtiment pour l'identification des fils et câbles. Ce système est particulièrement recommandé pour faire face aux environnements extrêmes.L’acier inoxydable SS316 est idéal pour faire face aux environnements extrêmesInsérer les repères (SSM) dans le support de montage (SSC) et verrouiller le tout avec le capuchon en plastique (SSCPP) ou en pinçant les extrémités avec une pinceFixer les supports en utilisant des colliers métalliques de largeur max. 8 mmLes repères peuvent être rivetés ou vissés grâce aux deux trous de 3 mm à chaque extrémité


