Hellermanntyton - Repères en inox prédécoupés, marquage S, taille 10x6 mm, jeu de 10x20 caractères - 540-01190

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 10 mm

  • largeur - 6 mm

  • crantage - sans

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660047558

Réf. Sonepar

00816004755

Réf. Fournisseur

540-01190

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

10 mm

largeur:

6 mm

crantage:

sans

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

lettres

mode de pose:

autre

Repères en inox prédécoupés, marquage S, par 200 pces, Inox, longeur 10 mm, largeur 6.0 mm, conditionnement par 200