Hellermanntyton - Repères en inox prédécoupés, marquage +, taille 10x6 mm, jeu de 10x20 caractères - 540-01700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 10 mm
largeur - 6 mm
crantage - sans
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Hellermark SSM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026245799
Réf. Sonepar
00816624579
Réf. Fournisseur
540-01700
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
10 mm
largeur:
6 mm
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
symboles
mode de pose:
autre
Repères en inox prédécoupés, marquage +, par 200 pces, Inox, longeur 10 mm, largeur 6.0 mm, conditionnement par 200