Hellermanntyton - Repères Helagrip HG1/3 pour Ø 1 à 3 mm, de couleur jaune, marquage I - 515-01094

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 1...3 mm

  • diamètre du câble - 1...3 mm

  • longueur - 3.5 mm

  • largeur - 3.3 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660122811

Réf. Sonepar

00816012281

Réf. Fournisseur

515-01094

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

1...3 mm

diamètre du câble:

1...3 mm

longueur:

3.5 mm

largeur:

3.3 mm

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

jaune

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

lettres

mode de pose:

différer

Bagues repères fermées Helagrip HG1/3 pour Ø 1 à 3 mm, PVC, Jaune, longeur 3.5 mm, conditionnement par 1000