Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Repères Helagrip HG1/3 pour Ø 1 à 3 mm, de couleur jaune, marquage N - 515-01144

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 1...3 mm

  • diamètre du câble - 1...3 mm

  • longueur - 3.5 mm

  • largeur - 3.3 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660122903

Réf. Sonepar

00816012290

Réf. Fournisseur

515-01144

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

1...3 mm

diamètre du câble:

1...3 mm

longueur:

3.5 mm

largeur:

3.3 mm

couleur:

jaune

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

lettres

mode de pose:

différer

Bagues repères fermées Helagrip HG1/3 pour Ø 1 à 3 mm, PVC, Jaune, longeur 3.5 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.Une installation manuelle est recommandée pour la gamme LFHGB.Utilisation facile sur une large gamme de câblesLes bagues se placent avant connexion des câblesLa coupe chevron permet de bloquer les repères ensemble et d'assurer ainsi une lisibilité parfaite du texteMarquage traditionnel disponible en jaune, blanc et code couleurMatériau souple permettant que le produit se place facilement sur le filOutils de pose TJC disponibles