Hellermanntyton - Repères Helagrip HG2/5 pour Ø 2 à 5 mm, de couleur jaune, marquage H - 515-02084

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 2...5 mm

  • diamètre du câble - 2...5 mm

  • longueur - 3.5 mm

  • largeur - 4.3 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660186769

Réf. Sonepar

00816018676

Réf. Fournisseur

515-02084

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

2...5 mm

diamètre du câble:

2...5 mm

longueur:

3.5 mm

largeur:

4.3 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

lettres

mode de pose:

différer

Bagues repères fermées Helagrip HG2/5 pour Ø 2 à 5 mm, PVC, Jaune, longeur 3.5 mm, conditionnement par 1000