Hellermanntyton - Repères Helagrip HG2/5 pour Ø 2 à 5 mm, de couleur jaune, marquage S - 515-02194


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 2...5 mm
longueur - 3.5 mm
largeur - 4.3 mm
crantage - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5022660186738
Réf. Sonepar
00816018673
Réf. Fournisseur
515-02194
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
2...5 mm
longueur:
3.5 mm
largeur:
4.3 mm
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
différer