Hellermanntyton - Repères Helagrip HG4/9 pour Ø 4 à 9 mm, de couleur jaune, marquage 0 - 515-03604
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 4...9 mm
diamètre du câble - 4...9 mm
longueur - 5 mm
largeur - 6.8 mm
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5022660145810
Réf. Sonepar
00816014581
Réf. Fournisseur
515-03604
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
4...9 mm
diamètre du câble:
4...9 mm
longueur:
5 mm
largeur:
6.8 mm
couleur:
jaune
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.Une installation manuelle est recommandée pour la gamme LFHGB.Utilisation facile sur une large gamme de câblesLes bagues se placent avant connexion des câblesLa coupe chevron permet de bloquer les repères ensemble et d'assurer ainsi une lisibilité parfaite du texteMarquage traditionnel disponible en jaune, blanc et code couleurMatériau souple permettant que le produit se place facilement sur le filOutils de pose TJC disponibles



