Hellermanntyton - Repères Helagrip HG4/9 pour Ø 4 à 9 mm, de couleur jaune, marquage 2 - 515-03624

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 4...9 mm

  • diamètre du câble - 4...9 mm

  • longueur - 5 mm

  • largeur - 6.8 mm

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660145834

Réf. Sonepar

00816014583

Réf. Fournisseur

515-03624

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

4...9 mm

diamètre du câble:

4...9 mm

longueur:

5 mm

largeur:

6.8 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

différer

Bagues repères fermées Helagrip HG4/9 pour Ø 4 à 9 mm, PVC, Jaune, longeur 5 mm, conditionnement par 250