Hellermanntyton - Repères Helagrip HG4/9 pour Ø 4 à 9 mm, de couleur jaune, marquage C - 515-03034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 4...9 mm
longueur - 5 mm
largeur - 6.8 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5022660529009
Réf. Sonepar
00816052900
Réf. Fournisseur
515-03034
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
4...9 mm
longueur:
5 mm
largeur:
6.8 mm
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
différer