Hellermanntyton - Repères MBML-L-10X90 en acier inox 316L à embosser, 10x90 mm, boite de 500pcs - 912-40092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
couleur - multicolore
matériau - acier inoxydable
transparent - Non
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3660229000051
Réf. Sonepar
00816900005
Réf. Fournisseur
912-40092
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
couleur:
multicolore
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Repères inox vierges à embosser avec la MBOSS Compact, Inox 316L, longeur 90 mm, largeur 10.0 mm, conditionnement en boîte, par 500 pcs


