Hellermanntyton - Repères MBML-L-10X90 en acier inox 316L à embosser, 10x90 mm, vrac de 6000pcs - 912-40093

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur - multicolore

  • matériau - acier inoxydable

  • transparent - Non

  • avec zone de texte - Oui

Emballage et conditions

  • 6000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660229000167

Réf. Sonepar

00816900016

Réf. Fournisseur

912-40093

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

autre

couleur:

multicolore

matériau:

acier inoxydable

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères inox vierges à embosser avec la MBOSS Compact, Inox 316L, longeur 90 mm, largeur 10.0 mm, conditionnement en cartons, en vrac de 6000 pcs