Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Repères type TIPTAG en Polyoléfine (PO-X), 20X51, blancs, en rouleau de 1000pcs - 556-83018

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 51.5 mm

  • largeur - 20.4 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026600079

Réf. Sonepar

00816660007

Réf. Fournisseur

556-83018

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

longueur:

51.5 mm

largeur:

20.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères type TIPTAG en Polyoléfine réticulé (PO-X), de dimension 20X51, blancs, munis de 4 encoches pour les passages des colliers conditonnement en rouleau de 1000pièces

Les Atouts de l'article:

Les plaquettes TAGLF ont été spécialement développées pour une utilisation dans les applications de transports (matériel roulant ferroviaire par exemple) et sont également utilisées dans tous les domaines où un matériau retardateur de flammes est indispensable. Ce matériau est sans halogène et de faible toxicité. Ces plaquettes conviennent aussi à des fins de rénovation ou de maintenance. Son conditionnement en rouleau lui permet d'être facilement imprimé avec une imprimante à transfert thermique.Retardateur de flammesSans halogenePour câbles de gros diamètres, fils et faisceauxImpression par transfert thermique ou par marquage laserForte résistance mécanique et extrêmement flexibleLivré dans une boite de stockage