Hellermanntyton - Repères type TIPTAG en Polyuréthane, 20X51, jaunes, en rouleau de 1000pièces - 556-80531
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
longueur - 51.5 mm
largeur - 20.4 mm
couleur - jaune
type - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026613413
Réf. Sonepar
00816661341
Réf. Fournisseur
556-80531
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
longueur:
51.5 mm
largeur:
20.4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
transparent:
Non
Repères type TIPTAG en Polyuréthane, de dimension 20X51, jaunes, munis de 4 encoches pour les passages des colliers conditonnement en rouleau de 1000pièces
Les Atouts de l'article:
Le TAGPU est une plaquette spécialement conçu pour identifier les fils et les faisceaux de câbles de gros diamètres, pour lesquels un marquage lisible, permanent et résistant aux UV est nécessaire. Ces plaquettes sont constituées d'un matériau en polyuréthane robuste et flexible et sont particulièrement adaptées aux environnements difficiles. Elles sont livrées prédécoupées et assemblées dans un format en échelle, très pratique. Les TAGPU sont appliqués sur les câbles et les harnais à l'aide de colliers de serrage. Leur conditionnement facilite l'impression sur des imprimantes à transfert thermique et à faisceau laser.En utilisant les imprimantes à transfert thermique et les rubans encreurs HellermannTyton, nous vous garantissons une impression de qualité.Résistants aux UVsPour câbles et faisceaux de gros diamètresMatériau robuste et soupleImpression par transfert thermique ou par marquage laserDisponible en blanc ou en jauneSans HalogèneBonne résistance mécanique et très flexibleLivré dans une boite de stockage
Les Atouts de l'article:
Le TAGPU est une plaquette spécialement conçu pour identifier les fils et les faisceaux de câbles de gros diamètres, pour lesquels un marquage lisible, permanent et résistant aux UV est nécessaire. Ces plaquettes sont constituées d'un matériau en polyuréthane robuste et flexible et sont particulièrement adaptées aux environnements difficiles. Elles sont livrées prédécoupées et assemblées dans un format en échelle, très pratique. Les TAGPU sont appliqués sur les câbles et les harnais à l'aide de colliers de serrage. Leur conditionnement facilite l'impression sur des imprimantes à transfert thermique et à faisceau laser.En utilisant les imprimantes à transfert thermique et les rubans encreurs HellermannTyton, nous vous garantissons une impression de qualité.Résistants aux UVsPour câbles et faisceaux de gros diamètresMatériau robuste et soupleImpression par transfert thermique ou par marquage laserDisponible en blanc ou en jauneSans HalogèneBonne résistance mécanique et très flexibleLivré dans une boite de stockage


