Hellermanntyton - Repères WIC0 rouje, Ø 0,8 à 2,2 mm, section 0,15 à 0,75 mm², sans marquage - 561-00752


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 0.8...2.2 mm
longueur - 3 mm
largeur - 5 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Wire Identification Cable WIC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026473031
Réf. Sonepar
00816034009
Réf. Fournisseur
561-00752
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
diamètre du câble:
0.8...2.2 mm
longueur:
3 mm
largeur:
5 mm
matériau:
plastique
couleur:
rouge
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
encoche