Hellermanntyton - Repères WIC1 Noir, Ø 2 à 2,8 mm, section 0,5 à 1,5 mm², marquage 1 - 561-01610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 2...2.8 mm
longueur - 3 mm
largeur - 5 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Wire Identification Cable WIC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026633770
Réf. Sonepar
00816000718
Réf. Fournisseur
561-01610
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
diamètre du câble:
2...2.8 mm
longueur:
3 mm
largeur:
5 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
à enficher