Hellermanntyton - Repères WIC2 bleu, Ø 2,8 à 3,8 mm, section 1,5 à 2,5 mm², sans marquage - 561-02756


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 2.8...3.8 mm
longueur - 3 mm
largeur - 5.6 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Wire Identification Cable WIC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026453118
Réf. Sonepar
00816034033
Réf. Fournisseur
561-02756
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
diamètre du câble:
2.8...3.8 mm
longueur:
3 mm
largeur:
5.6 mm
matériau:
plastique
couleur:
bleu
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
encoche