Hellermanntyton - Repères WIC2 jaune, Ø 2,8 à 3,8 mm, section 1,5 à 2,5 mm², marquage signe DC - 561-02001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 2.8...3.8 mm

  • longueur - 3 mm

  • largeur - 5.6 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Wire Identification Cable WIC

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026486956

Réf. Sonepar

00816000286

Réf. Fournisseur

561-02001

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

autre

diamètre du câble:

2.8...3.8 mm

longueur:

3 mm

largeur:

5.6 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

lettres

mode de pose:

à enficher

Bagues repères ouvertes WIC2 en Polyamide 6.6 de couleur jaune marquées continu, de longueur 3 mm et de largeur 5.6 mm, pour toron mini 2.8 mm maxi 3.8 mm, en conditionnement de 200