Hellermanntyton - Repères WIC3 Orange, Ø 4,3 à 5,3 mm, section 4 à 6 mm², non marqués - 561-03753

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 4.3...5.3 mm

  • longueur - 3 mm

  • largeur - 8 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Wire Identification Cable WIC

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026453170

Réf. Sonepar

00816034040

Réf. Fournisseur

561-03753

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

autre

diamètre du câble:

4.3...5.3 mm

longueur:

3 mm

largeur:

8 mm

matériau:

plastique

couleur:

orange

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

à enficher

Bagues repères ouvertes WIC3 en Polyamide 6.6 de couleur violette non marquéess, de longueur 3 mm et de largeur 5.0 mm, pour toron mini 4.3 mm maxi 5.3 mm, en conditionnement de 200