Hellermanntyton - Rivet plastique pour trou Ø 4 mm en PA66 naturel - TY8P2 - 241-11829

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rivet à percussion
diamètre de trou - 4 mm
démontage possible - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026129853
Réf. Sonepar
00816612985
Réf. Fournisseur
241-11829
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
rivet à percussion
diamètre de trou:
4 mm
démontage possible:
Non
couleur:
autre
Rivet à expansion plastique - TY8P2, trou de diamètre 4.0 mm, Polyamide 85°C Naturel, conditionnement par 1000