Hellermanntyton - Rivet plastique pour trou Ø 4 mm en PA66 noir - TY8P1 - 241-11810

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rivet à percussion

  • diamètre de trou - 4 mm

  • démontage possible - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026129822

Réf. Sonepar

00816612982

Réf. Fournisseur

241-11810

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

rivet à percussion

diamètre de trou:

4 mm

démontage possible:

Non

couleur:

noir

Rivet à expansion plastique - TY8P1, trou de diamètre 4.0 mm, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 1000