Hellermanntyton - Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex 1000+ Noir 19x6 - 710-10600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 6 m
épaisseur - 0.18 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026548562
Réf. Sonepar
00816654856
Réf. Fournisseur
710-10600
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur:
19 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
longueur:
6 m
épaisseur:
0.18 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-18...105 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 1 kV.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Ruban isolant en PVC, très flexible, qualité premium, toute saison Performant même en conditions extrêmes notamment à basse température (-18°C à +105°C)Conforme à la norme IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90Ruban adapté aux travaux de réparation, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câblesAdhésif haute qualité à base de caoutchoucRésiste aux UV, à l'humidité, aux produits chimiques, à l'abrasion et à la corrosionBonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 KV)Isolation et de protection de gaines de câbles pour de la basse, moyenne, haute tension et pour des opérations de réparationRetardateur de flamme selon la norme UL 510Application en intérieur ou en extérieurLes rubans en 19 mm x 20 m sont conditionnés à l'unité en canette plastique, hors 710-10601 conditionné en sachet de 10 pièces