Hellermanntyton - Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex 2000+ Noir 38x20 - 710-10705

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex 2000+ Noir 38x20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.21 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026550497

Réf. Sonepar

00816655049

Réf. Fournisseur

710-10705

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur:

38 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

longueur:

20 m

épaisseur:

0.21 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-18...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex, PVC, Noir, Epaisseur 0,21mm, Largeur 38mm, Longueur 20m, Conditionnement par 20m

Les Atouts de l'article:

Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 1 KV.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Ruban isolant en PVC, très flexible, qualité premium, toute saisonEpaisseur de ruban plus importante offrant des propriétés électriques et mécaniques supérieuresPerformant même en conditions extrêmes notamment à basse température (-18°C à +105°C)Adhésif haute qualité à base de caoutchoucRetardateur de flamme selon la norme UL 510Résiste aux UV, à l'humidité, aux produits chimiques, à l'abrasion et à la corrosionBonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 kV)