Hellermanntyton - Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex 1000+ Gris 19x20 - 710-10609

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - gris

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026548654

Réf. Sonepar

00816654865

Réf. Fournisseur

710-10609

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur:

19 mm

matériau:

PVC

couleur:

gris

longueur:

20 m

épaisseur:

0.18 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-18...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex, PVC, Gris, Epaisseur 0,18mm, Largeur 19mm, Longueur 20m, Conditionnement par 20m