Hellermanntyton - Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex 20 Noir 19x20 - 710-10300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 20 m
épaisseur - 0.2 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026548555
Réf. Sonepar
00816654855
Réf. Fournisseur
710-10300
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur:
19 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
longueur:
20 m
épaisseur:
0.2 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-10...105 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 600 Volts.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Film vinyle enduit d'un adhésif caoutchouc haute performanceBonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 kV)La grande épaisseur du ruban offre des propriétés électriques supérieures et une meilleure résistance à l'abrasionRésistant aux intempéries Retardateur de flamme selon l'UL 510