Hellermanntyton - Ruban adhésif d'isolation HelaTape Wrap 25 Noir 25x30 - 710-10800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 30 m
épaisseur - 0.25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026548715
Réf. Sonepar
00816654871
Réf. Fournisseur
710-10800
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur:
25 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
longueur:
30 m
épaisseur:
0.25 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-10...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non