Hellermanntyton - Ruban adhésif Isolant PVC HelaTape Flex 15 - Bleu 15x10 - 710-00100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ruban adhésif Isolant PVC HelaTape Flex 15 - Bleu 15x10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - bleu

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026401638

Réf. Sonepar

00816640163

Réf. Fournisseur

710-00100

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur:

15 mm

matériau:

PVC

couleur:

bleu

longueur:

10 m

épaisseur:

0.15 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex, PVC, Bleu, Epaisseur 0,15mm, Largeur 15mm, Longueur 10m, Conditionnement par 100m. Adapté aux travaux de réparation, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câbles.

Les Atouts de l'article:

Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 600 Volts.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Ruban isolant en PVC disponible dans une large palette de couleurs Ruban adapté aux travaux de protection, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câbles Forte résistance à l’abrasion, aux moisissures, aux rayons du soleil, aux produits chimiques et aux conditions climatiques les plus rigoureusesConformabilité, élasticité et très bonne adhésionUtilisé pour la mise en faisceaux de fils et de câblesBonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 kV)Conforme aux exigences de l'IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90Retardateur de flamme selon l' IEC 60454-2