Hellermanntyton - Ruban adhésif Isolant PVC HelaTape Flex 15 - Jaune 15x10 - 710-00102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - jaune
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4031026401652
Réf. Sonepar
00816640165
Réf. Fournisseur
710-00102
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur:
15 mm
matériau:
PVC
couleur:
jaune
longueur:
10 m
épaisseur:
0.15 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-10...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
Les Atouts de l'article:
Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 600 Volts.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Ruban isolant en PVC disponible dans une large palette de couleurs Ruban adapté aux travaux de protection, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câbles Forte résistance à l’abrasion, aux moisissures, aux rayons du soleil, aux produits chimiques et aux conditions climatiques les plus rigoureusesConformabilité, élasticité et très bonne adhésionUtilisé pour la mise en faisceaux de fils et de câblesBonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 kV)Conforme aux exigences de l'IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90Retardateur de flamme selon l' IEC 60454-2