Hellermanntyton - Ruban adhésif textile HelaTape Tex - Gris 19x50 - 712-00506

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ruban adhésif textile HelaTape Tex - Gris 19x50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - tissu

  • couleur - gris

  • longueur - 50 m

  • épaisseur - 0.31 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026403922

Réf. Sonepar

00816640392

Réf. Fournisseur

712-00506

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur:

19 mm

matériau:

tissu

couleur:

gris

longueur:

50 m

épaisseur:

0.31 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-30...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban adhésif textile Coton HelaTape Tex avec enduction polyéthylène, Gris, largeur 19mm, longueur 50m, filmé par unité et conditionné en carton de 48 pièces. La surface permet l'écriture. Bonne résistance à la rupture et à l'abrasion.

Les Atouts de l'article:

Ruban haute qualité à base de coton couché PE résistant aux intempériesEpaisseur totale de 0,31 mm offrant une résistance élevée à la tractionForte résistance à la déchirure dans le sens longitudinalFacile à couper à la main dans le sens transversalLarge palette de couleurs et finition mat de la surface permettant aux rubans textiles d'être utilisés dans la construction de bâtiments là où les réflexions de lumière doivent être évitéesConvient pour de la fixation, de l'identification, du repérage et du frettage de câbles et fils électriquesGrâce à la masse adhésive en caoutchouc, le ruban peut être retiré sans laisser de résidu de colle